0,18 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 8.4 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
Norme ISO | 7089 |