Eriks

Rondelle plate DIN 125A Laiton M5

  • ERIKS:23262281
  • Fabricant:8715492240897
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
LAITON
DIN 125-1A LT
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
5.3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Epaisseur
1 mm
Pour la dimension de vis métrique
5
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089