Eriks

Rondelle plate DIN 125A Laiton M18

  • ERIKS:11760801
  • Fabricant:4043952049518
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
LAITON
DIN 125-1A LT
Ajouter à la liste

1,54 €/ Unitéhors TVA

1,86 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
18
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089