Eriks

Rondelle plate DIN 125A Laiton M12

  • ERIKS:14273562
  • Fabricant:8716024012340
Image 1
Ajouter à la liste

1,21 €/ Unitéhors TVA

1,46 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Epaisseur
2.5 mm
Pour la dimension de vis métrique
12
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
Norme ISO
7089