0,35 €/ Unitéhors TVA
0,43 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7089 |