Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro zingué passivé jaune |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 18 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7089 |