Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M8

  • ERIKS:11760651
  • Fabricant:8714723417497
Image 1
Ajouter à la liste

0,03 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

19730 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
8.4 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
8
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089