Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M7

  • ERIKS:23689042
  • Fabricant:4043952047590
Image 1
Ajouter à la liste

0,05 €/ Unitéhors TVA

0,06 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
7.4 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
7
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089