Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M6

  • ERIKS:23689041
  • Fabricant:8714723247322
Image 1
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

19200 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089