Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M6

  • ERIKS:12692514
  • Fabricant:4043952047583
Image 1
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089