Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M5

  • ERIKS:11760648
  • Fabricant:4043952047408
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
5.3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Epaisseur
1 mm
Pour la dimension de vis métrique
5
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089