Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M4

  • ERIKS:12692513
  • Fabricant:4043952047569
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

2600 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
4.3 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Epaisseur
0.8 mm
Pour la dimension de vis métrique
4
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089