Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M20

  • ERIKS:14282248
  • Fabricant:8716024352453
Image 1
Ajouter à la liste

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
21 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
20
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
Norme ISO
7089