Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M2.5

  • ERIKS:23689037
  • Fabricant:4043952047521
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
2.7 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Epaisseur
0.5 mm
Pour la dimension de vis métrique
2.5
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089