Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M18

  • ERIKS:14282247
  • Fabricant:8716024352392
Image 1
Ajouter à la liste

0,24 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
18
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
Norme ISO
7089