Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M16

  • ERIKS:23689047
  • Fabricant:8714723084620
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
ACIER 140 DV EZN
DIN 125-1A EZN
Ajouter à la liste

0,11 €/ Unitéhors TVA

0,14 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

29700 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
16
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089