Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M12

  • ERIKS:23689045
  • Fabricant:8714723084606
Image 1
Ajouter à la liste

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,08 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

4700 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Epaisseur
2.5 mm
Pour la dimension de vis métrique
12
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089