Eriks

Rondelle plate DIN 125A Electro-zingage M10

  • ERIKS:11760652
  • Fabricant:8714723084590
Image 1
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,05 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

5455 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
10.5 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Epaisseur
2 mm
Pour la dimension de vis métrique
10
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089