Eriks

Rondelle plate DIN 125A Aluminium M16

  • ERIKS:14531826
  • Fabricant:4043952049099
Image 1
Ajouter à la liste

0,56 €/ Unitéhors TVA

0,67 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Aluminium
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
16
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
Norme ISO
7089