Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M8

  • ERIKS:23729418
  • Fabricant:4043377024381
Image 1
Ajouter à la liste

0,06 €/ Unitéhors TVA

0,08 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

3503 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
8.4 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
8
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
Norme ISO
7089