Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M8

  • ERIKS:23265872
  • Fabricant:4043377023964
Image 1
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

33500 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
8.4 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
8
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089