Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M51

  • ERIKS:11741279
  • Fabricant:4043377023919
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
INOX A2
DIN 125-1A A2
Ajouter à la liste

7,21 €/ Unitéhors TVA

8,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
52 mm
Diamètre extérieur
92 mm
Epaisseur
8 mm
Pour la dimension de vis métrique
51
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089