9,10 €/ Unitéhors TVA
11,01 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Epaisseur | 8 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 48 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
Norme ISO | 7089 |