Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M42

  • ERIKS:23729392
  • Fabricant:4043377023889
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
INOX A2
DIN 125-1A A2
Ajouter à la liste

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
43 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Epaisseur
7 mm
Pour la dimension de vis métrique
42
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089