Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M39

  • ERIKS:11741285
  • Fabricant:4043377024176
Image 1
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Epaisseur
6 mm
Pour la dimension de vis métrique
39
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
Norme ISO
7089