Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M36

  • ERIKS:23729390
  • Fabricant:4043377023858
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
INOX A2
DIN 125-1A A2
Ajouter à la liste

1,79 €/ Unitéhors TVA

2,17 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
37 mm
Diamètre extérieur
66 mm
Epaisseur
5 mm
Pour la dimension de vis métrique
36
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089