2,48 €/ Unitéhors TVA
3,00 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 37 mm |
Diamètre extérieur | 66 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 36 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
Norme ISO | 7089 |