0,99 €/ Unitéhors TVA
1,20 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
600 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 31 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 30 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7089 |