Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M30

  • ERIKS:23270780
  • Fabricant:4043377024138
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
INOX A4
DIN 125-1A A4
Ajouter à la liste

2,10 €/ Unitéhors TVA

2,54 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
31 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Epaisseur
4 mm
Pour la dimension de vis métrique
30
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089