Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M3.5

  • ERIKS:23265867
  • Fabricant:4043377023728
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
INOX A2
DIN 125-1A A2
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,01 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
3.7 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Epaisseur
0.5 mm
Pour la dimension de vis métrique
3.5
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089