Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M27

  • ERIKS:23270779
  • Fabricant:4043377024121
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
INOX A4
DIN 125-1A A4
Ajouter à la liste

1,66 €/ Unitéhors TVA

2,01 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Epaisseur
4 mm
Pour la dimension de vis métrique
27
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089