Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M22

  • ERIKS:23270777
  • Fabricant:4043377024107
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
INOX A4
DIN 125-1A A4
Ajouter à la liste

0,71 €/ Unitéhors TVA

0,86 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
23 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
22
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089