Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M22

  • ERIKS:23265879
  • Fabricant:4043377023797
Image 1
Ajouter à la liste

0,24 €/ Unitéhors TVA

0,29 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
23 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
22
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
Norme ISO
7089