0,01 €/ Unitéhors TVA
0,01 €TVA incluse
Vendu par: 2000Commande minimum: 2000
2000 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 2.7 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Epaisseur | 0.5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 2.5 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7089 |