Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M2

  • ERIKS:23265864
  • Fabricant:4043377023681
Image 1
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,01 €TVA incluse

Vendu par: 2000Commande minimum: 2000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
2.2 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Epaisseur
0.3 mm
Pour la dimension de vis métrique
2
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089