Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M12

  • ERIKS:23270772
  • Fabricant:4043377024053
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
INOX A4
DIN 125-1A A4
Ajouter à la liste

0,24 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

3000 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
13 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Epaisseur
2.5 mm
Pour la dimension de vis métrique
12
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089