Eriks

Rondelle plate DIN 125A Acier inoxydable M10

  • ERIKS:23265873
  • Fabricant:4043377023735
Image 1
RONDELLE PLATE SANS FACETTE
INOX A2
DIN 125-1A A2
Ajouter à la liste

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,08 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

5000 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 125A
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
10.5 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Epaisseur
2 mm
Pour la dimension de vis métrique
10
Norme DIN
125A
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7089