Eriks

Rondelle plate Acier Zingué électrolytique DIN 9021 M6

  • ERIKS:23694666
  • Fabricant:8714723578013
Image 1
RONDELLE D2 ~ 3xD1
ACIER EZN
DIN 9021 EZN
Ajouter à la liste

0,03 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

11227 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093