%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
3,09 €/ Unitéhors TVA
3,74 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
100 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 9021 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 30 |
Norme DIN | 9021 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7093 |