Eriks

Rondelle plate Acier Zingué électrolytique DIN 9021 M3

  • ERIKS:23694662
  • Fabricant:4043952598689
Image 1
RONDELLE D2 ~ 3xD1
ACIER EZN
DIN 9021 EZN
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

1000 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
3.2 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Epaisseur
0.8 mm
Pour la dimension de vis métrique
3
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093