Eriks

Rondelle plate Acier Zingué électrolytique DIN 9021 M14

  • ERIKS:11794634
  • Fabricant:4043952598610
Image 1
RONDELLE D2 ~ 3xD1
ACIER EZN
DIN 9021 EZN
Ajouter à la liste

0,38 €/ Unitéhors TVA

0,46 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

1700 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
14
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093