Eriks

Rondelle plate Acier Zingué électrolytique DIN 440 M8

  • ERIKS:11762334
  • Fabricant:4043952701003
Image 1
RONDELLE POUR BOIS - ALESAGE CARRE
ACIER EZN
DIN 440 V EZN
Ajouter à la liste

0,23 €/ Unitéhors TVA

0,28 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 440V
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre extérieur
28 mm
Epaisseur
3 mm
Pour la dimension de vis métrique
8
Norme DIN
440
Modèle
Trou en carée
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Largeur
9 mm