2,78 €/ Unitéhors TVA
3,36 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 440R |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Epaisseur | 6 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 22 |
Norme DIN | 440 |
Modèle | Anneau |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7094 |