1,11 €/ Unitéhors TVA
1,34 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 440V |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 16 |
Norme DIN | 440 |
Modèle | Trou en carée |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Largeur | 18 mm |