0,02 €/ Unitéhors TVA
0,02 €TVA incluse
19600 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 433 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Epaisseur | 1.6 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 6 |
Norme DIN | 433 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7092 |