Eriks

Rondelle plate Acier Zingué électrolytique DIN 433 M4

  • ERIKS:11762099
  • Fabricant:4043952071069
Image 1
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,01 €TVA incluse

Vendu par: 5000Commande minimum: 5000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 433
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
4.3 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Epaisseur
0.5 mm
Pour la dimension de vis métrique
4
Norme DIN
433
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7092