Eriks

Rondelle plate Acier Zingué électrolytique DIN 1440 M32

  • ERIKS:11777924
  • Fabricant:4043952352090
Image 1
Ajouter à la liste

1,33 €/ Unitéhors TVA

1,61 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1440
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Epaisseur
5 mm
Norme DIN
1440
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
8738