Eriks

Rondelle plate Acier Zingué électrolytique DIN 1440 M22

  • ERIKS:23689261
  • Fabricant:4043952352038
Image 1
Ajouter à la liste

0,37 €/ Unitéhors TVA

0,44 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1440
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Epaisseur
4 mm
Norme DIN
1440
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
8738