0,01 €/ Unitéhors TVA
0,01 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | NF |
Type | Z |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 3.2 mm |
Diamètre extérieur | 6 mm |
Epaisseur | 0.8 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 3 |
Modèle | Z |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |