Eriks

Rondelle plate Acier inoxydable A4 DIN 9021 M3

  • ERIKS:12489282
  • Fabricant:4043377198273
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 9021
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
3.2 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Epaisseur
0.8 mm
Pour la dimension de vis métrique
3
Norme DIN
9021
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7093